Motion
VEM3714T
Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #05158350
No. Fabricante VEM3714T
Precio2,933.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1770 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #05158350
No. Fabricante VEM3714T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,933.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    21.26 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    165 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre.
  • Amperios a tensión
    12.0 A @ 460 V; 24.0 A @ 230 V; 25.4 A @ 208 V
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    25.40–24.00 / 12.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568526804
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR VEM3714T