Motion
C2062HNP SL X 10 PIES SP D-5 E4LP DR SP2

PEER CHAIN
C2062HNP SL X 10 FT SP D-5 E4LP DR SP2

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 pulg., acoplamiento D-5 , remachado, material niquelado
Artículo MI #05161608
No. Fabricante C2062HNP SL X 10 FT SP D-5 E4LP DR SP2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2062HNP SL X 10 FT SP D-5 E4LP DR SP2

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 pulg., acoplamiento D-5 , remachado, material niquelado
Artículo MI #05161608
No. Fabricante C2062HNP SL X 10 FT SP D-5 E4LP DR SP2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12125 pies-libras
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-5
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Número de stock del fabricante
    5111
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062HNP SL X 10 PIES SP D-5 E4LP DR SP2
  • Proporciona lubricación continua y maximiza la vida útil de la cadena.
  • Casquillos sinterizados impregnados en aceite.
  • Ideal para aplicaciones en las que es difícil acceder o mantener la cadena.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
  • El PEER ProCoat opcional, que ofrece un rendimiento más fuerte y resistente a los impactos que el acero inoxidable, ofrece la durabilidad y las características de carga del acero al carbono.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo