Motion
VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L

FESTO CORPORATION
VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, conector M12 , tamaño de subbase 18 mm según ISO 15407-1 | Tamaño de subbase 02 según VDMA 24563
Artículo MI #05162652
No. Fabricante VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L
Precio220.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, conector M12 , tamaño de subbase 18 mm según ISO 15407-1 | Tamaño de subbase 02 según VDMA 24563
Artículo MI #05162652
No. Fabricante VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L
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
Precio220.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Tamaño de subbase 02 a VDMA 24563

Detalles

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VSVA-B-M52-AH-A2-1R5L 546767
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good