Motion
109088
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 1/8 hp hp, 90 V, 1800 rpm, TEFC, bastidor de 31S
Artículo MI #05162695
No. Fabricante 109088
Precio3,150.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 1/8 hp hp, 90 V, 1800 rpm, TEFC, bastidor de 31S
Artículo MI #05162695
No. Fabricante 109088
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
Precio3,150.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    31S
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    16.37 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    59.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    9.5 A
  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205
  • Clasificación de eficiencia
    81.6
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tipo de montaje de brida
    Cara C
  • Tipo de estructura
    ZS56C
  • Par de carga completa
    36 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente - Lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Rotación
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720343135
  • Voltaje
    90 V

Descripción general

Descripción del fabricante
109088.00,1HP,S56C,1800RPM,
  • Los blindajes finales están sellados con junta tórica al bastidor
  • Sellos de eje de doble labio en ambos extremos de los motores TEFC (extremo del eje solo en motores TENV)
  • Los cojinetes de doble sellado están prelubricados con grasa resistente a la humedad para altas temperaturas para una larga vida útil
  • Los revestimientos interiores aplicados al rotor y al estator protegen contra la corrosión
  • El nuevo sistema de montaje en caja de conductos proporciona un sellado óptimo
  • Los devanados están sumergidos y curados en barniz aislante de poliéster para una mayor resistencia a la humedad
  • Todos los motores de servicio de lavado tienen aislamiento de clase F
  • El exclusivo sistema de aislamiento con clasificación de inversor IRIS de LEESON proporciona protección adicional y larga vida útil, especialmente en aplicaciones accionadas por inversores
  • Todos los componentes de sellado son Viton® para una resistencia química superior
  • La placa de identificación completa está grabada con láser en el bastidor del motor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"