Motion
MILK-LT200X100

KURIYAMA OF AMERICA
MILK-LT200X100

Manguera industrial - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 75 psi, tipo de manipulación de materiales de grado alimentario
Artículo MI #05162769
No. Fabricante MILK-LT200X100
Precio8.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
MILK-LT200X100

Manguera industrial - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 75 psi, tipo de manipulación de materiales de grado alimentario
Artículo MI #05162769
No. Fabricante MILK-LT200X100
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
Precio8.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Construcción transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Manipulación de materiales de grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    822353101070
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de succión de PVC para alimentos de baja temperatura serie MILK-LT℮
  • Aplicaciones típicas
    Líquidos de grado alimentario como leche, cerveza, vino y zumo, transferencia de hielo, transferencia de leche y productos lácteos, succión de agua - servicio estándar
  • UPC_NO
    822353101070
  • Presión de trabajo
    75 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MILK-LT200 MANGUERA DE BAJA TEMPERATURA APTA PARA ALIMENTOS
  • Dimensiones de diámetro interior y exterior controladas con precisión: facilita la inserción de accesorios sanitarios. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible en temperaturas severas bajo cero. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"