Motion
STXG10S18M6

SIOUX TOOLS
STXG10S18M6

STXG10S18M6
Artículo MI #05168027
No. Fabricante STXG10S18M6
Precio553.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
STXG10S18M6

STXG10S18M6
Artículo MI #05168027
No. Fabricante STXG10S18M6
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
Precio553.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    12.1 pulg.
  • Tamaño de la rueda
    6 mm

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    30 cfm
  • Descripción
    Extensión de acero para trituradora de matrices extendidas de 1.0 HP 18000 RPM Palanca de bloqueo de pinza de 6 Mm
  • Velocidad libre
    18,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Tipos de productos
    Afilador de troqueles de ángulo recto extendido
  • Tipo de rueda
    Pinza

Descripción general

Descripción del fabricante
STXG10S18M6 EXT DIE GRNDR 18K 6MM