Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal23.8252 mm / 0.938 pulg.
- Longitud21.9964 mm / 0.866 pulg.
- Peso0.118 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapones y tuercas
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- País de origenCN
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 113/16-16
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .