Motion
NK1000063D200
Junta de juntas de tubo y tubo Eaton Aeroquip Flexmaster - Monómero de etileno-propileno-dieno (EPDM)
Artículo MI #05173426
No. Fabricante NK1000063D200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta de juntas de tubo y tubo Eaton Aeroquip Flexmaster - Monómero de etileno-propileno-dieno (EPDM)
Artículo MI #05173426
No. Fabricante NK1000063D200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2.000 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    2.000 pulg.
  • Altura
    2.990 pulg.
  • Longitud
    0.430 pulg.
  • Longitud total
    0.430 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    2.990 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Juntas de tubos y tuberías
  • Material
    Monómero de etileno-propileno-dieno (EPDM)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    275 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NK1000063D200 JUNTA
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Simplifica el mantenimiento y las reparaciones
  • Absorbe la vibración de la máquina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo