Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteTalla única para todos
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPatrón cruzado
- Material de recubrimientoPunto de nitrilo
- ColorBeige
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón, poliéster
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de protecciónProtección contra el calor
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- UPC_NO883940042107
Descripción general
Descripción del fabricante
51/7147 GRIP-N HOT MILL GLV PARA HOMBRE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad