Motion
17960
Avellanador - Ángulo de 90 °, 2 canales, Mango de 5/16 pulg. de diámetro, Material de carburo
Artículo MI #05179903
No. Fabricante 17960
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Avellanador - Ángulo de 90 °, 2 canales, Mango de 5/16 pulg. de diámetro, Material de carburo
Artículo MI #05179903
No. Fabricante 17960
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    1/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Details

  • Ángulo de avellanado
    90 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
17960 #4 X 90 GRADOS BROCA DE CARBURANTE/C-SINK NK

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron