Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal22.0
- Longitud total33.0
- Profundidad de la rosca7.54
- Tamaño de la rosca 23/8-19
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Junta tórica paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
- Rosca del extremo 19/16-18 UNF, G - 3/8-19
- Estilo final 2Junta tórica paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
- Rosca del extremo 29/16-18 UNF, G - 3/8-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7012_ORR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación