Motion
23120-2CS5/C4W77GEM9

SKF
23120-2CS5/C4W77GEM9

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C4
Artículo MI #05182390
No. Fabricante 23120-2CS5/C4W77GEM9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23120-2CS5/C4W77GEM9

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C4
Artículo MI #05182390
No. Fabricante 23120-2CS5/C4W77GEM9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    9.81 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    7316574932788
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    2000 rpm
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de sello
    Sellos de caucho de nitrilo
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    7316574932788

Descripción general

Descripción del fabricante
23120-2CS5/C4W77GEM9 ESFÉRICA SELLADA
  • Llenado al 70-100 % con grasa SKF LGHB
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
Los clientes también compraron