Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Diámetro del grillete1-1/2 pulg.
- Espacio libre vertical1-3/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoTermoplástico
- Color del parachoques/cuerpoAmarillo
- Cuerpo o parachoques de colorCuerpo de color
- IncluyeClave maestra
- Tipo de claveCon llave por igual
- Idioma de la etiquetaInglés
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- Número de pines6
- Características de seguridadRetención de llave
- Estándares cumplidosOSHA
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver folleto
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver folleto
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver folleto
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver folleto