Motion
4247-0412-1000

WEATHERHEAD (DANFOSS)
4247-0412-1000

Tubos de freno neumático Solstice- 0.170 pulg. D.I., 0.250 pulg. D.E., 1.00 pulg. Radio de curvatura mín.
Artículo MI #05185437
No. Fabricante 4247-0412-1000
Precio0.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
4247-0412-1000

Tubos de freno neumático Solstice- 0.170 pulg. D.I., 0.250 pulg. D.E., 1.00 pulg. Radio de curvatura mín.
Artículo MI #05185437
No. Fabricante 4247-0412-1000
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
Precio0.73 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura mínimo
    1.00 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.170 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.250 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Rojo
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Especificación del material
    SAE J1131, SAE J2494-3, SAE J844, PUNTO FMVSS 106
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    240 psi
  • Material del tubo
    Aleación de poliamida
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, alta presión, aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
4247-0412-1000 TUBO DE FRENO NEUMÁTICO 1/4" ROJO