Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2865 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66253044942
- Dureza de la ruedaK
- Tipo de ruedaTipo 2 - Rueda cilíndrica