Motion
99R12-NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.6250 in OD, 0.4375 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #05190177
No. Fabricante 99R12-NR
Precio60.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 in ID, 1.6250 in OD, 0.4375 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #05190177
No. Fabricante 99R12-NR
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
Precio60.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    99R12-DNR COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    The 99R12-NR is a 0.7500 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.6250 in OD and 0.4375 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    28284
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106951643

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.99R12-DNR COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good