Motion
PF2A751-N04-69-X560

SMC CORP OF AMERICA
PF2A751-N04-69-X560

Interruptor de flujo neumático - 1/2 NPT, PNP
Artículo MI #05190638
No. Fabricante PF2A751-N04-69-X560
Precio681.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A751-N04-69-X560

Interruptor de flujo neumático - 1/2 NPT, PNP
Artículo MI #05190638
No. Fabricante PF2A751-N04-69-X560
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
Precio681.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tuberías
    1/2 NPT
  • Serie
    PF2A
  • Acción de cambio
    PNP

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2A751-N04-69-X560 SENSOR INTEGRADO Y
  • Rangos de flujo (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (depende del rango de flujo)
  • Rango de presión nominal (MPa): -0.05 a 0.75
  • Opciones de salida: 2 PNP o NPN
  • Precisión: F.S. al ±5 %
  • Repetibilidad: F.S. al ±1 % o F.S. al ±2 % (según el rango de flujo)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"