Motion
14270
Abrazadera en C - Para uso regular, 0 in de apertura mínima, 8-1/4 in de apertura máxima, Estilo garganta extra profunda, 5 in de profundidad garganta
Artículo MI #05190767
No. Fabricante 14270
Precio144.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera en C - Para uso regular, 0 in de apertura mínima, 8-1/4 in de apertura máxima, Estilo garganta extra profunda, 5 in de profundidad garganta
Artículo MI #05190767
No. Fabricante 14270

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$144.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión máxima de sujeción
    6900 lb
  • Diámetro del tornillo
    3/4 pulg.
  • Diámetro del husillo
    3/4 pulg.
  • Profundidad del cuello
    5 pulg.

Detalles

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio regular
  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero forjado contra caídas
  • Capacidad máxima de apertura
    8-1/4 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    0 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Óxido negro
  • Estilo de profundidad del cuello
    Profundidad extra

Descripción general

Descripción del fabricante
14270 408 EMBRAGUE EN C
  • Montura de acero forjado contra caídas, servicio regular con cuello extra profundo
  • Los husillos recubiertos de óxido negro y Perma-Pad® resisten la corrosión y son reemplazables
  • Geometría de cuadro innovadora para la máxima resistencia
  • Garantía de por vida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"