Motion
NCDQ2A63-25DCZ-M9PL

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A63-25DCZ-M9PL

Cilindro compactointro, NCQ2-Z
Artículo MI #05210395
No. Fabricante NCDQ2A63-25DCZ-M9PL
Precio215.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A63-25DCZ-M9PL

Cilindro compactointro, NCQ2-Z
Artículo MI #05210395
No. Fabricante NCDQ2A63-25DCZ-M9PL
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
Precio215.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto NCQ2 . El NCQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Para mayor flexibilidad de montaje, es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Cambio automático
    M9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Hecho a pedido
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2A63-25DCZ-M9PL CILINDRO COMPACTO,
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron