Motion
SS5V2-W10S10D-04U-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10S10D-04U-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #05211098
No. Fabricante SS5V2-W10S10D-04U-C6
Precio233.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-W10S10D-04U-C6

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #05211098
No. Fabricante SS5V2-W10S10D-04U-C6
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
Precio233.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    76.7 mm
  • Longitud total
    148 mm
  • Ancho general
    102.4 mm
  • Tamaño del puerto
    Diámetro 6 Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Especificación del piloto interno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SV2000
  • Puerto(s) del colector
    6 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SV
  • Especificación de la unidad
    Sin unidad SI
  • Serie de válvulas
    SV2000
  • Tipo de cableado
    Sistema de transmisión serie

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V2-W10S10D-04U-C6 COLECTOR
  • Base de varilla de unión, colector tipo EX250 para válvula SV2000
  • Cableado serie con unidad de entrada/salida
  • Protección IP67
  • Número de entradas/salidas: 32 cada una
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • Montaje en riel DIN opcional
  • 6 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"