Motion
40-1 COMO ENLACE CONEXIÓN S/C

TIMKEN DRIVES LLC
40-1 AS S/C CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 40 / 1/2 pulg., clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #05211502
No. Fabricante 40-1 AS S/C CONN LINK
Precio17.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
40-1 AS S/C CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 40 / 1/2 pulg., clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #05211502
No. Fabricante 40-1 AS S/C CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.313 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    71852
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    300SS placas laterales y 600SS piezas redondas
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 500 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    AS
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051718529

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-40-1 SC ENLACE CO AS;71852 40-1 AS