Motion
C2040 COMO ENLACE D/OFF

TIMKEN DRIVES LLC
C2040 AS D/OFF LINK

Eslabón de desplazamiento - 2040 / 1 pulg. de paso, rebozado, material de acero inoxidable, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #05211524
No. Fabricante C2040 AS D/OFF LINK
Precio42.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
C2040 AS D/OFF LINK

Eslabón de desplazamiento - 2040 / 1 pulg. de paso, rebozado, material de acero inoxidable, acabado de revestimiento preventivo de óxido
Artículo MI #05211524
No. Fabricante C2040 AS D/OFF LINK
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
Su precio$42.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.701 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    71875
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    300SS placas laterales y 600SS piezas redondas
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 500 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051718758

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-C2040-1 ENLACE DE DOFF COMO;71875 C2040 COMO