Especificaciones
Dimensions
- Ancho total de la cadena1.590 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena2080 / 2 pulg.
- Anchura interior0.626 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.943 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
Details
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante71887
- MaterialAcero inoxidable
- Especificación del material300SS placas laterales y 600SS piezas redondas
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051718871
Descripción general
Descripción del fabricante
DRV-C2080H-1 CT ENLACE DE CO AS;71887 C2080H