Motion
EPB22580YFH  5 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
EPB22580YFH 5 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05212427
No. Fabricante EPB22580YFH 5 PILLOWBLK RLR BRG
Precio10,304.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EPB22580YFH 5 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05212427
No. Fabricante EPB22580YFH 5 PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio10,304.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    5-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 14.3125 a 16.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • En general Altura  
    10.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    18.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    117000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    500
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662864306416

Descripción general

Descripción del fabricante
EPB22580YFH PILLOWBLK EP-B225809YFH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron