Motion
PEB22572YFH  4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PEB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05212437
No. Fabricante PEB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG
Precio4,289.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05212437
No. Fabricante PEB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,289.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • En general Altura  
    9.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    94300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    178000 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    500
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662864307321

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22572YFH PILLOWBLK PE-B22572YFH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"