Motion
PKB22572YFH  4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PKB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05212445
No. Fabricante PKB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG
Precio6,994.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PKB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05212445
No. Fabricante PKB22572YFH 4 1/2 PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio6,994.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • En general Altura  
    10.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    943000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    178000 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    PKB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662864307437

Descripción general

Descripción del fabricante
PKB22572YFH PILLOWBLK PK-B22572YFH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron