Motion
PKB22579YFH  4 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PKB22579YFH 4 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05212447
No. Fabricante PKB22579YFH 4 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
Precio9,810.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PKB22579YFH 4 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #05212447
No. Fabricante PKB22579YFH 4 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio9,810.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    5-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    10.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    18.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    117000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    500
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662864307512

Descripción general

Descripción del fabricante
PKB22579YFH PILLOWBLK PK-B22579YFH