Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6563 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-21/32 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud del orificio1-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2-1/8 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura2.1250 pulg.
- Longitud total6.7800 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso4.10 lb
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteCLG224NL
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3CL224N - FX3CL224N
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica7330 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662864293266
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6000 rpm
- Velocidad máxima6000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacidad de carga estática4460 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864293266
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio