Motion
FX3CL232N  2 BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
FX3CL232N 2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio E3 , sello de labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #05212479
No. Fabricante FX3CL232N 2 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3CL232N 2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio E3 , sello de labio N, sello de laberinto H
Artículo MI #05212479
No. Fabricante FX3CL232N 2 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.2500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    7-1/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-15/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    13/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2400 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.6600 pulg.
  • Longitud total
    8.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    7.90 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    CLG232NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3CL232N - FX3CL232N
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    9800 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864295710
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Velocidad máxima
    4360 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    6570 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864295710

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3CL232N BRILLANTE BLK FX3-CL232N
  • Rodamiento de bolas montado de 2 in, de uso estándar, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio