Motion
1040T31/35 CUBO DEL EJE 1.6250 SIN ATASCO

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB 1.6250 NON-STK

0788513 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie T31, T35 , Código de tamaño 20 , 1.6235 pulg. de diámetro de orificio, acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #05212553
No. Fabricante 1040T31/35 SHAFT HUB 1.6250 NON-STK
Precio316.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB 1.6250 NON-STK

0788513 Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie T31, T35 , Código de tamaño 20 , 1.6235 pulg. de diámetro de orificio, acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #05212553
No. Fabricante 1040T31/35 SHAFT HUB 1.6250 NON-STK
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
Precio316.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6235 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    20
  • Centro exterior Diámetro  
    3.0900 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1300 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    0788513
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934147982
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    T31, T35
  • UPC_NO
    782934147982

Descripción general

Descripción del fabricante
0788513 1040T31/35 BÚBLICO DEL EJE 1.6250

También puede gustarle

Los clientes también compraron