Motion
1325WBQM1B-60AB150

GROVE GEAR
1325WBQM1B-60AB150

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación
Artículo MI #05212577
No. Fabricante 1325WBQM1B-60AB150
Precio5,147.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1325WBQM1B-60AB150

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación
Artículo MI #05212577
No. Fabricante 1325WBQM1B-60AB150
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
Precio5,147.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    16.3800 pulg.;416.05 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    13.0600 pulg.;331.72 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    7.8700 pulg.;199.90 mm
  • Peso
    149.4 lb, 67.77 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4712303

Descripción general

Descripción del fabricante
4712303 1325WBQM1A60-AB OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron