Motion
10103701

GROVE GEAR
10103701

4712260 1425WLQM2A40AB-219 OMNIBOX
Artículo MI #05212609
No. Fabricante 10103701
Precio9,616.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10103701

4712260 1425WLQM2A40AB-219 OMNIBOX
Artículo MI #05212609
No. Fabricante 10103701
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
Precio9,616.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de las dimensiones de envío
    18.7200 pulg.;475.49 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.9800 pulg.;380.49 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0000 pulg.;228.60 mm
  • Peso
    287.50 lb, 130.408 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4712260

Descripción general

Descripción del fabricante
4712260 1425WLQM2A40AB-219 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"