Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja525
- Altura de las dimensiones de envío21.0000 pulg.;533.40 mm
- Longitud de las dimensiones de envío17.7200 pulg.;450.09 mm
- Ancho de dimensiones de envío11.0900 pulg.;281.69 mm
- Peso467.06 lb, 211.856 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricante4400832