Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja175
- Tamaño del reductor del fabricante1175
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Altura de las dimensiones de envío6.9400 pulg.;176.28 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.2800 pulg.;261.11 mm
- Ancho de dimensiones de envío8.5700 pulg.;217.68 mm
- Peso45 lb, 20.41 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Número de catálogo del fabricante4754773