Motion
10105862

GROVE GEAR
10105862

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación
Artículo MI #05212632
No. Fabricante 10105862
Precio4,203.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10105862

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación
Artículo MI #05212632
No. Fabricante 10105862
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
Precio4,203.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño del reductor del fabricante
    206
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    9.3800 pulg.;238.30 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.1200 pulg.;358.60 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    13.0600 pulg.;331.70 mm
  • Peso
    66.25 lb, 30.05 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4754737

Descripción general

Descripción del fabricante
4754737 1206WBWM1A150-AA OMNIBOX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo