Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.44 x 5.88 x 9.63 pulg.
- Altura de la carcasa9.63 pulg.
- Longitud de la carcasa8.44 pulg.
- Ancho de la carcasa5.88 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1300
- RPM máximas de salidaEntrada de 70.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1131 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación25:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934654657
- Potencia de entrada máxima6.683 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase horizontal
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1518 lb
- ReducciónIndividual
- Serie1300W
- Estándares cumplidosAGMA, ISO
- UPC_NO782934654657
Descripción general
Descripción del fabricante
4712281 1300WOM3A25-AB OMNIBOX
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.