Motion
1238WOF3B-30AB

GROVE GEAR
1238WOF3B-30AB

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación
Artículo MI #05212700
No. Fabricante 1238WOF3B-30AB
Precio2,531.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1238WOF3B-30AB

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación
Artículo MI #05212700
No. Fabricante 1238WOF3B-30AB
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
Precio2,531.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    238
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    6.9400 pulg.;176.28 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.2800 pulg.;261.11 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    8.5700 pulg.;217.68 mm
  • Peso
    95 lb, 43.09 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4712286

Descripción general

Descripción del fabricante
4712286 1238WOF3A30-AB OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"