Motion
1154WOM2B-60AA

GROVE GEAR
1154WOM2B-60AA

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación
Artículo MI #05212721
No. Fabricante 1154WOM2B-60AA
Precio1,568.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
1154WOM2B-60AA

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación
Artículo MI #05212721
No. Fabricante 1154WOM2B-60AA
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
Precio1,568.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    5.4000 pulg.;137.16 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    8.6200 pulg.;218.95 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    7.1300 pulg.;181.10 mm
  • Peso
    39.6 lb, 17.962 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    4712290

Descripción general

Descripción del fabricante
4712290 MNIBOX 1154WOM2A60AA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"