Motion
1940413

FALK
1940413

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 182TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en brida frontal C
Artículo MI #05212766
No. Fabricante 1940413
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1940413

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 182TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en brida frontal C
Artículo MI #05212766
No. Fabricante 1940413
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TC

Detalles

  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1940413 MTR 3.0HP 182TC 1750RPM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"