Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo de la polea33 mm
- Exterior Diámetro3/16 pulg.
- En general Longitud100 pies
Detalles
- Detalles adicionalesMetal detectable
- Tipo de bandaCorreas
- ColorAzul
- Tipo de núcleoSólido
- Número de catálogo del fabricante4941100
- MaterialPoliuretano
- Estándares cumplidosFDA CFR 21 177.1680, FDA CFR 21 177.2600, FDA CFR 21 178.3297
Descripción general
- Correas de poliuretano detectables en metales desarrolladas específicamente para la manipulación directa de alimentos en contacto
- Diseñado para ser detectado por detectores de metales estándar utilizados para garantizar la seguridad de los alimentos
- Cumple con la FDA para aplicaciones de alimentos secos y húmedos hasta 150°F
- Las pruebas de laboratorio han demostrado que una pieza de correa de 1/4" de diámetro de 0.125" de longitud tiene una señal de tensión similar a una esfera de prueba de acero dulce de 1.5 mm de diámetro cuando se prueba en un producto húmedo o conductor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Procesamiento de alimentos con cinturón Fenner LumsdenLos productos de correas Fenner Lumsden le ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar una alta calidad durante toda la operación de horneado y procesamiento de bocadillos, desde el horneado (horno) y la transferencia de las correas hasta la refrigeración y la fritura.
Ver la documentación
Seguridad alimentaria FennerCuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos típicos, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
Ver la documentación
Discos de contracción Fenner B-LOCSLos discos retráctiles son la alternativa preferida al ajuste por contracción/ajuste/ajuste a presión convencional, bujes cónicos o chaveteros, ya que proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad y sin holgura.
Ver la documentación
Centros de datos FennerLas unidades CRAC son sistemas de aire acondicionado especializados diseñados para mantener niveles precisos de temperatura y humedad en centros de datos y salas de ordenadores. Son esenciales para proteger los equipos informáticos sensibles al garantizar una refrigeración fiable y un control medioambiental.
Ver la documentación