Motion
4941107 AZUL 80MD  5/8" CORREA DE URETANO

FENNER DRIVES
4941107 BLUE 80MD 5/8" URETHANE BELTING

Cinturón redondo de núcleo sólido - 5/8 pulg. de diámetro exterior, tipo núcleo sólido, longitud total de 100 pies, azul
Artículo MI #05215854
No. Fabricante 4941107 BLUE 80MD 5/8" URETHANE BELTING
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
4941107 BLUE 80MD 5/8" URETHANE BELTING

Cinturón redondo de núcleo sólido - 5/8 pulg. de diámetro exterior, tipo núcleo sólido, longitud total de 100 pies, azul
Artículo MI #05215854
No. Fabricante 4941107 BLUE 80MD 5/8" URETHANE BELTING
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    111 mm
  • Exterior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    100 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Metal detectable
  • Tipo de banda
    Correas
  • Color
    Azul
  • Tipo de núcleo
    Sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    4941107
  • Material
    Poliuretano
  • Estándares cumplidos
    FDA CFR 21 177.1680, FDA CFR 21 177.2600, FDA CFR 21 178.3297

Descripción general

Descripción del fabricante
4941107 AZUL 80MD 5/8" CORREA DE URETANO
  • "
  • Probado y verificado de forma independiente para cumplir con los estándares de la FDA para el contacto directo con alimentos
  • Diseñado para ser detectado por detectores de metales estándar utilizados para garantizar la seguridad de los alimentos"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron