Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 5/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 5/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal27.0
- Longitud total43.3
- Profundidad de la rosca12.29
- Tamaño de la rosca 21/2-14
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Junta tórica paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
- Rosca del extremo 17/8-14 UNF, G - 1/2-14
- Estilo final 2Junta tórica paralela de tubo estándar británico macho, JIC macho
- Rosca del extremo 27/8-14 UNF, G - 1/2-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7012_ORR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto