Motion
PSE560-B2-28-C2

SMC CORP OF AMERICA
PSE560-B2-28-C2

PSE560-B2-28-C2
Artículo MI #05225697
No. Fabricante PSE560-B2-28-C2
Precio344.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PSE560-B2-28-C2

PSE560-B2-28-C2
Artículo MI #05225697
No. Fabricante PSE560-B2-28-C2
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
Precio344.27 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Serie
    PSE

Descripción general

Descripción del fabricante
PSE560-B2-28-C2
  • Sensor de presión remoto de uso general para líquido o gas a 1 MPa o menos
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Salida analógica de 1 a 5V o de 4 a 20 mA
  • Exactitud: ±1% del F.S.
  • Repetibilidad: ±0.2 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: 1/8 o 1/4 Rc o NPT (incl. M5 hembra); 1/8 Rc (hembra); 1/4 URJ; 1/4 TSJ

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good