Motion
CDBQ2D100TN-25DCM-RN

SMC CORP OF AMERICA
CDBQ2D100TN-25DCM-RN

Cilindro, compacto, con bloqueo, compatible con Sw
Artículo MI #05225700
No. Fabricante CDBQ2D100TN-25DCM-RN
Precio329.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDBQ2D100TN-25DCM-RN

Cilindro, compacto, con bloqueo, compatible con Sw
Artículo MI #05225700
No. Fabricante CDBQ2D100TN-25DCM-RN
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
Precio329.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDBQ2D100TN-25DCM-RN CILOS, COMPACTOS,
  • Compacto, doble acción, varilla única, bloqueo de extremo
  • Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 10 a 100
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"