Motion
1
Identificación de instalaciones y seguridad: azul, 4 pulgadas de ancho, material de vinilo, para uso con: etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, marcado de suelos, etiquetado Lean y 5S , marcado de tuberías y válvulas, marcado de almacenes
Artículo MI #05226812
No. Fabricante 1
Precio430.92 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Identificación de instalaciones y seguridad: azul, 4 pulgadas de ancho, material de vinilo, para uso con: etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, marcado de suelos, etiquetado Lean y 5S , marcado de tuberías y válvulas, marcado de almacenes
Artículo MI #05226812
No. Fabricante 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio430.92 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    100 pies
  • Grosor
    0.004 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Para usar con
    Etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, marcado de suelos, etiquetado Lean y 5S , marcado de tuberías y válvulas, marcado de almacenes, etiquetado de componentes y equipos
  • Código de armonización
    8443.99.2550
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Número de catálogo del fabricante
    B30C-4000-595-BL
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473182984
  • Material
    Vinilo
  • Compatibilidad con número de pieza
    BBP31
  • Adhesivo reposicionable o permanente
    Permanente
  • Estándares cumplidos
    Compatibilidad RoHS (2005/618/EC MCV enmienda a la Directiva RoHS 2002/95/EC)
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Identificación de instalaciones y seguridad
  • UPC_NO
    75447318298

Descripción general

Descripción del fabricante
B30C-4000-595-BL 4" X 100' TOPE AZUL
  • Este vinilo duradero y de bajo encogimiento con adhesivo ultraagresivo es ideal para etiquetar tuberías, equipos, estantes y casi cualquier otra superficie industrial.
  • Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, altamente texturizadas, sucias y duras, incluso exteriores
  • Se adapta y se adhiere a superficies "difíciles" como bloques de cemento pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con revestimiento de papel y cajas moldeadas por soplado
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, sales pulverizadas, limpiadores y detergentes y suciedad industrial general
  • Permite a las impresoras con cortadores XY cortar formas personalizadas o múltiples etiquetas de un solo rollo continuo
  • Se requiere una cinta para imprimir este material. Utilice el número de pieza B30-R10000-WT
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"