Motion
CDBM2RA25-75A-HN

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2RA25-75A-HN

CIL, CUERPO RND, CIERRE DE EXTREMO, A-SW
Artículo MI #05235224
No. Fabricante CDBM2RA25-75A-HN
Precio96.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDBM2RA25-75A-HN

CIL, CUERPO RND, CIERRE DE EXTREMO, A-SW
Artículo MI #05235224
No. Fabricante CDBM2RA25-75A-HN
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
Precio96.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    30.3 mm
  • Longitud total
    182 mm
  • Ancho general
    33.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    288 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    344 N
  • Tamaño de la varilla
    M10x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M10x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CM2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDBM2RA25-75A-HN CILOS, CUERPO RND, EXTREMO

También puede gustarle

Los clientes también compraron