Motion
PTASP881
Filtro de panel plisado - 8 x 8 x 1 pulg., material PolyStrand
Artículo MI #05236065
No. Fabricante PTASP881
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - 8 x 8 x 1 pulg., material PolyStrand
Artículo MI #05236065
No. Fabricante PTASP881
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real
    7-7/8 x 7-7/8 x 7/8 pulg.
  • Tamaño del filtro
    8 x 8 x 1 pulg.

Detalles

  • Material del filtro
    PolyStrand
  • Material del bastidor
    Tabla de manualidades
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Velocidad nominal del aire
    300 pies/min
  • Resistencia inicial nominal
    0.1 pulg. de peso
  • Resistencia final recomendada
    0.5 pulg. de peso

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE AIRE PTASP881 8X8X1