Motion
AL070 12MMH7 4X1.8MMKW

LOVEJOY INC
AL070 12MMH7 4X1.8MMKW

68514456487 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 070, mordaza recta, calibre de 12 mm, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, aluminio
Artículo MI #05244222
No. Fabricante AL070 12MMH7 4X1.8MMKW
Precio22.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL070 12MMH7 4X1.8MMKW

68514456487 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 070, mordaza recta, calibre de 12 mm, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, aluminio
Artículo MI #05244222
No. Fabricante AL070 12MMH7 4X1.8MMKW
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
Precio22.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    070
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.3600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3600 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144564871
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • UPC_NO
    685144564870

Descripción general

Descripción del fabricante
AL070-HUB-12MMH7-4X1.8MMKW