Motion
L0305-130
L0305-130 SYNXTREME FG-2 PERMA NOVA
Artículo MI #05244235
No. Fabricante L0305-130
Precio168.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
L0305-130 SYNXTREME FG-2 PERMA NOVA
Artículo MI #05244235
No. Fabricante L0305-130
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
Su precio$168.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    PAO sintética
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -45 a 450 °F
  • Tipos de productos
    Grasa sintética para maquinaria apta para alimentos
  • Serie
    SynXtreme FG
  • Rango de temperatura
    -45 a 450 °F
  • Tipo
    Aceite
  • Temperatura de trabajo
    -45 a 450 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
P0305-130 SYNXTREME FG-2 PERMA NOVA