Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Cambio automáticoM9PW - Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- Serie de cilindrosNCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Número de interruptores automáticos2
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraHombre
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ2-Z